Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBL15TW Yksinapainen liitinläpipaita Valkoinen | AF7BCR 20TR22

HUBBELL HBL15TW yksinapainen liitin napauttamalla tee valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7BCR Malli: HBL15TWRistiviite: 20TR22

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
IkäryhmäAikuinen
Ampeeria150AC / DC
Vahvistimet AC150
VäriValkoinen
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Mies NainenNainen-nainen-mies
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
Koko0.86 "x 0.92" x 0.92 "
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiNapauttamalla TEE
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
HUBBELL HBL15TBK Yksinapainen liitin Tapping Tee Musta | AF7BCM 20TR18 HBL15TBKMustaStandardi€148.72
HUBBELL HBL15TBL Single Pole Connector Tapping Tee Sininen | AF7BCN 20TR19 HBL15TBLsininen-€148.72
HUBBELL HBL15TGN Yksinapainen liittimen napautus Tee Vihreä | AF7BCP 20TR20 HBL15TGNVihreäStandardi€152.85
HUBBELL HBL15TR Single Pole Connector Tapping Tee Punainen | AF7BCQ 20TR21 HBL15TRpunainenStandardi€148.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBL15TW yksinapainen liitin napauttamalla tee valkoinen
€152.85 / yksikkö