BALDWIN FILTERS Spin-on-voitelusuodattimet, tyhjennyksenestoventtiili


Suodattaa
Kuvaus/erikoisominaisuudet: Ohitettava voiteluöljy , Suodattimen suunnittelu: Spin-On , langan koko: 1mm
TyyliMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta (ei alv)
A
B7506
-4 29 / 32 "4-9 / 32 "-€56.90
B
B7221
2 9 / 16 "2 9 / 16 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.76
C
B7294
2 9 / 32 "2 9 / 32 "3"3"€52.14
C
B7222
2 11 / 32 "2 11 / 32 "3-1 / 16 "3 1 / 16 "€19.16
D
B7401
2 25 / 32 "2 25 / 32 "3.031 "3.031 "€13.43
E
B7216
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€16.47
F
B1444
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€13.72
G
B7049
2 27 / 32 "2 27 / 32 "3"3"€31.66
E
B7292
2 31 / 32 "2 31 / 32 "3"3"€22.98
E
B7293
2.5 "2.5 "3-3 / 32 "3 3 / 32 "€32.68
H
B7285
2.625 "2.625 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€22.30
I
B7356
2.625 "2.625 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€17.21
E
B7419
2.625 "2.625 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "€16.01
J
B1410
2.875 "2.875 "3"3"€23.47
E
B7289
3 11 / 32 "3 11 / 32 "3"3"€15.88
E
B7428
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3.125 "3.12 "€37.36
E
B7352
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3.125 "3.12 "€22.89
K
B7361
3 17 / 32 "3 17 / 32 "3"3"€14.60
L
B7434
3 21 / 32 "3 21 / 32 "3.125 "3.12 "€25.86
M
B1446
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€18.57
E
B7275
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3"3"€38.66
E
B7277
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-3 / 32 "3 3 / 32 "€29.18
E
B7197
3 27 / 32 "3 27 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€46.14
N
B74
3 31 / 32 "3 31 / 32 "3.75 "3.75 "€17.46
O
B7298
3 31 / 32 "3 31 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€21.24
P
B7286
3"3"2-11 / 16 "2 11 / 16 "€27.05
Q
B1413
3.5 "3.5 "3"3"€13.72
R
B7167
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€12.81
S
B1402
3.5 "3.5 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€13.60
T
B1406
3.5 "3.5 "2-11 / 16 "2 11 / 16 "€15.88
E
B7446
3.5 "3.5 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€12.27
E
B1407
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€13.87
R
B1405
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€11.67
U
B7443
3.5 "3.5 "3"3"€12.43
R
B1422
3.5 "3.5 "3.031 "3.031 "€23.14
E
B7318
3.5 "3.5 "2-9 / 16 "2 9 / 16 "€38.45
V
B7152
3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€19.92
E
B7240
3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€14.70
E
B7220
3.25 "3.25 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€17.13
W
B7001
3.75 "3.75 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€34.83
E
B7295
3.125 "3.125 "3"3"€14.62
X
B7119
3.156 "3.156 "3.25 "3.25 "€33.47
E
B7287
3.187 "3.187 "3.031 "3.031 "€69.99
Y
B1438
3.187 "3.187 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€13.81
Z
B7453
3.375 "3.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€16.03
A1
B7243
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "€10.68
B1
B1421
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "€13.39
C1
B1425
3.437 "3.437 "3.031 "3.031 "€12.57
D1
B7445
3.625 "3.625 "3.125 "3.12 "€22.05
C
B7281
3.875 "3.875 "3-7 / 32 "3 7 / 32 "€17.29
E
B7328
3.875 "3.875 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€36.95
E
B7291
3.875 "3.875 "3.625 "3.62 "€62.41
C
B7290
3.875 "3.875 "3"3"€16.47
E1
B7033
4 1 / 16 "4 1 / 16 "3.031 "3.031 "€35.32
F1
B1430
4 1 / 16 "4 1 / 16 "3"3"€12.17
G1
B7010
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"€12.48
H1
B1432
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"€13.05
I1
B7449
4 3 / 32 "4 3 / 32 "3"3"€11.72
J1
B7047
4 15 / 32 "4 15 / 32 "3-23 / 32 "3 23 / 32 "€26.81
K1
B7444
4 27 / 32 "4 27 / 32 "3"3"€10.92
L1
B1416
4 27 / 32 "4 27 / 32 "2-29 / 32 "2 29 / 32 "€13.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?