Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL HBL15TBL Single Pole Connector Tapping Tee Sininen | AF7BCN 20TR19

HUBBELL HBL15TBL yksinapainen liitin napauttamalla Tee Sininen

Varastossa
Tuote: AF7BCN Malli: HBL15TBLRistiviite: 20TR19

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€148.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksinapainen liitin
Ampeeria150AC / DC
Vahvistimet AC150
Värisininen
KapellimestariMessinki
hyödytUL1691
Mies NainenNainen-nainen-mies
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri
NEMA-luokitus3R, 4X, 12
Yhden napaisen laitteen tyyliKartio nenä
TerminaaliliitäntäYksi tappi
TyyppiNapauttamalla TEE
Jännitearvot600VAC / 250VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536698000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
HUBBELL HBL15TBK Yksinapainen liitin Tapping Tee Musta | AF7BCM 20TR18 HBL15TBKMustaStandardi€148.72
HUBBELL HBL15TGN Yksinapainen liittimen napautus Tee Vihreä | AF7BCP 20TR20 HBL15TGNVihreäStandardi€152.85
HUBBELL HBL15TR Single Pole Connector Tapping Tee Punainen | AF7BCQ 20TR21 HBL15TRpunainenStandardi€148.72
HUBBELL HBL15TW Yksinapainen liitinläpipaita Valkoinen | AF7BCR 20TR22 HBL15TWValkoinen0.86 "x 0.92" x 0.92 "€152.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL HBL15TBL yksinapainen liitin napauttamalla Tee Sininen
€148.72 / yksikkö