HUBBELL -VALAISIMET - SPULDING FN212LU5KDB LED-pollari 30W Fresno 1379L | AF7KJZ 21RU59

HUBBELL FN212LU5KDB LED-pollari 30W Fresno 1379L

Varastossa
Tuote: AF7KJZ Malli: FN212LU5KDBRistiviite: 21RU59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,325.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pollari
Värilämpötila.5100K
CRI70
Korkeus42 "
Kotelon väriTumma pronssi
KoteloAlumiinivalu
Pituus7"
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenJatkuu-Asym. (Tyyppi III)
Lumens1379
Lumenia wattia kohden46
AsennusPollari
LEDien lukumäärä12
Käyttölämpötila alue-20 - 104 astetta F
Nimetty elämäL70 50,000 tuntia
Temp. alue25 astetta C
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts30
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)107.65
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9405400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Jatkuva himmennys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
HUBBELL -VALAISIMET - SPULDING FN224LU5KDB LED-pollari 46W Fresno 2342L | AF7KKB 21RU65 FN224LU5KDB23425146€1,701.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL FN212LU5KDB LED-pollari 30W Fresno 1379L
€1,325.34 / yksikkö