HUBBELL -VALAISIMET - SPULDING FN224LU5KDB LED-pollari 46W Fresno 2342L | AF7KKB 21RU65

HUBBELL FN224LU5KDB LED-pollari 46W Fresno 2342L

Varastossa
Tuote: AF7KKB Malli: FN224LU5KDBRistiviite: 21RU65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,701.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pollari
Värilämpötila.5100K
CRI70
Korkeus42 "
Kotelon väriTumma pronssi
KoteloAlumiinivalu
LED-vaihto100 W HPS / MH
Pituus7"
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenJatkuu-Asym. (Tyyppi III)
Lumens2342
Lumenia wattia kohden51
AsennusPollari
LEDien lukumäärä24
Käyttölämpötila alue-20 - 104 astetta F
Nimetty elämäL70 50,000 tuntia
Temp. alue25 astetta C
Jännite120-277
Takuu5 vuosi
Watts46
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)107.65
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9405400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Jatkuva himmennys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
HUBBELL -VALAISIMET - SPULDING FN212LU5KDB LED-pollari 30W Fresno 1379L | AF7KJZ 21RU59 FN212LU5KDB13794630€1,325.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL FN224LU5KDB LED-pollari 46W Fresno 2342L
€1,701.88 / yksikkö