Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4400 lumenia, 52W | CH6RHN 56DZ66

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4400 lumenia, 52W

Varastossa
Tuote: CH6RHN Malli: RFL3-40-5KRistiviite: 56DZ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValonheitin
Värilämpötila.5000K
CRI70
Nykyinen alue41W on 100W
Syvyys2 7 / 8 "
Valaisimen teho52W
Korkeus9 1 / 4 "
Kotelon väriPronssi
KoteloAlumiini
IP-luokitus66
Lampun watti52W
LED-vaihto250 W MH/HPS
Pituus2 7 / 8 "
Lumens4400 lm
Lumenia wattia kohden131 lm / W
Lumen-alue4001-6000 lm
Maks. Käyttölämpötila104 astetta F
Min. Käyttölämpötila-31 astetta F
AsennuspaikkaNapa, seinä
Asennustyyppirysty
Jännite120 V - 277 V AC
Takuu5 v.
Leveys9 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVärilämpötila.Nykyinen alueLumensLumenia wattia kohdenLumen-alueAsennustyyppiLeveysHinta
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4551 lumenia, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000K0-40 W4551 lm134 lm / W6001 lm ja suurempirysty9 51 / 64 "€505.21
HUBBELL LIGHTING - ULKOVALAISIN RFL4-120-5K-T LED-valonheitin, ristikkokiinnitystyyppi, 14700 lumenia, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W on 300W14700 lm22 lm / W6001 lm ja suurempitrunnion13 7 / 8 "€830.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4400 lumenia, 52W
€393.37 / yksikkö