HUBBELL LIGHTING - ULKOVALAISIN RFL4-120-5K-T LED-valonheitin, ristikkokiinnitystyyppi, 14700 lumenia, 124W | CH6RHP 56DZ63

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED-valonheitin, ristikkoasennustyyppi, 14700 lumenia, 124W

Varastossa
Tuote: CH6RHP Malli: RFL4-120-5K-TRistiviite: 56DZ63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€830.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValonheitin
Värilämpötila.5000K
CRI70
Nykyinen alue101W on 300W
Syvyys3 1 / 2 "
Valaisimen teho124W
Korkeus9 1 / 4 "
Kotelon väriPronssi
KoteloAlumiini
IP-luokitus66
Lampun watti124W
LED-vaihto400 W MH/HPS
Pituus3 1 / 2 "
Lumens14700 lm
Lumenia wattia kohden22 lm / W
Lumen-alue6001 lm ja suurempi
Maks. Käyttölämpötila104 astetta F
Min. Käyttölämpötila-31 astetta F
AsennuspaikkaNapa, seinä
Asennustyyppitrunnion
Jännite120 V - 277 V AC
Takuu5 v.
Leveys13 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVärilämpötila.Nykyinen alueLumensLumenia wattia kohdenLumen-alueAsennustyyppiLeveysHinta
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4551 lumenia, 34W | CH6RHM 499H91 RFL3-40-4K-PC2 1 / 2 "4000K0-40 W4551 lm134 lm / W6001 lm ja suurempirysty9 51 / 64 "€505.21
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4400 lumenia, 52W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000K41W on 100W4400 lm131 lm / W4001-6000 lmrysty9 7 / 8 "€393.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL4-120-5K-T LED-valonheitin, ristikkoasennustyyppi, 14700 lumenia, 124W
€830.24 / yksikkö