Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4551 lumenia, 34W | CH6RHM 499H91

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4551 lumenia, 34 W

Varastossa
Tuote: CH6RHM Malli: RFL3-40-4K-PCRistiviite: 499H91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€505.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValonheitin
Värilämpötila.4000K
CRI70
Nykyinen alue0-40 W
Valaisimen teho34W
Korkeus9 3 / 8 "
Kotelon väriPronssi
KoteloAlumiini
LED-vaihto250 W MH/HPS
Pituus2 1 / 2 "
Lens MaterialAkryyli
Lumens4551 lm
Lumenia wattia kohden134 lm / W
Lumen-alue6001 lm ja suurempi
AsennuspaikkaNapa, seinä
Asennustyyppirysty
Anturin tyyppiValokenno
Temp. alue-35-40 astetta. C
Jännite120 V - 277 V AC
Takuu5 v.
Leveys9 51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVärilämpötila.Nykyinen alueLumensLumenia wattia kohdenLumen-alueAsennustyyppiLeveysHinta
HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-5K LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4400 lumenia, 52W | CH6RHN 56DZ66 RFL3-40-5K2 7 / 8 "5000K41W on 100W4400 lm131 lm / W4001-6000 lmrysty9 7 / 8 "€393.37
HUBBELL LIGHTING - ULKOVALAISIN RFL4-120-5K-T LED-valonheitin, ristikkokiinnitystyyppi, 14700 lumenia, 124W | CH6RHP 56DZ63 RFL4-120-5K-T3 1 / 2 "5000K101W on 300W14700 lm22 lm / W6001 lm ja suurempitrunnion13 7 / 8 "€830.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR RFL3-40-4K-PC LED-valonheitin, nivelkiinnitystyyppi, 4551 lumenia, 34 W
€505.21 / yksikkö