GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL8 Ilmaletku Push-on 3/8 tuuman Id x 250 Jalkaa Musta | AB4PMX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 ilmaletku Push-on 3/8 tuuman sisähalkaisija x 250 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AB4PMX Malli: 1ZLL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,367.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteaineCarbryn-kumi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.667 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus250ft.
Max. Paine400 psi
Max. Työpaine400 PSI
Dia ulkopuolella.43 / 64 "
VahvistaminenYhden tekstiilin punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 200 F
PutkimateriaaliBuna-N-vinyyli
TyyppiBulk Push-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineVäriPeiteaineMax. TyöpaineDia ulkopuolella.Temp. alueLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL4 Ilmaletku Push-on 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Musta | AB4PMT 1ZLL4400 psiMustaCarbryn-kumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,250.88
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL5 Ilmaletku Push-on 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Harmaa | AB4PMU 1ZLL5400 psiHarmaaCarbryn-kumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,323.67
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL6 Ilmaletku Push-on 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Vihreä | AB4PMV 1ZLL6400 psiVihreäCarbryn-kumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,323.67
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL7 Ilmaletku Push-on 1/4 tuuman Id x 250 Jalkaa Punainen | AB4PMW 1ZLL7400 psipunainenCarbryn-kumi400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,125.31
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLL9 Ilmaletku Push-on 3/8 tuuman Id x 250 Jalkaa Harmaa | AB4PMY 1ZLL9400 psiHarmaaCarbryn-kumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250ft.€1,230.04
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLN1 Työnnettävä ilmaletku 3/8 tuuman Id x 250 jalkaa vihreä | AB4PMZ 1 ZLN1400 psiVihreäCarbryn-kumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250ft.€1,230.04
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLN2 Työnnettävä ilmaletku 3/8 tuuman Id x 250 Jalkaa Punainen | AB4PNA 1 ZLN2400 psipunainenCarbryn-kumi400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250ft.€1,367.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLL8 ilmaletku Push-on 3/8 tuuman sisähalkaisija x 250 jalkaa musta
€1,367.26 / yksikkö