VESTIL HPRO-sarjan korkean profiilin konesuojat, 304 ruostumatonta terästä


Suodattaa
Liitetyyppi: Pultti päällä , Väri: Hopea , Halkaisija: 4 1 / 2 " , Arvosana: Grade 304 , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Materiaali: Ruostumaton teräs , Kiskon keskikorkeus: 21 " , Asennuslevyn reiän halk.: 7 / 8 " , Asennuslevyn pituus: 8" , Asennuslevyn paksuus: 1 / 4 " , Asennuslevyn leveys: 8" , Kokonaisleveys: 8"
TyyliMalliSuojan pituusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
HPRO-SS-36-42-4
36 5 / 8 "42.25 "40.25 "€1,221.14
B
HPRO-SS-36-36-4
36 5 / 8 "36.25 "40.25 "€1,009.25
C
HPRO-SS-48-36-4
48 3 / 8 "36.25 "40.12 "€1,246.81
D
HPRO-SS-48-42-4
48 3 / 8 "42.25 "40.12 "€1,449.60

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?