HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC100 väliaikainen virtajohto, pituus 100 jalkaa, 50 A | AA4KJC 12R422

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väliaikainen TPC100-virtajohto, pituus 100 jalkaa, 50 A

Varastossa
Tuote: AA4KJC Malli: TPC100Ristiviite: 12R422

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,701.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen virtajohto
VäriKeltainen
Liittimen pääCS6364L
Johdon pituus100ft.
Nykyinen arvostelu50 A
AltistumisolosuhteetSisällä ulkona
Materiaalikestomuovi
Maks. Vahvistimet50
AsennustyyliLiitä yhdessä
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Kytke pääCS6365L
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho12500
Langan koko# 6 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)42.93
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusAltistumisolosuhteetMateriaaliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC50 väliaikainen virtajohto, pituus 50 jalkaa, 50 A | AA4KJB 12R421 TPC5050ft.Sisällä ulkonakestomuovi23# 6 AWG€822.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCB50 väliaikainen virtajohto, 50 A, 125 - 250 V, keltainen | AD7ATZ 4D562 SCB50600ft.Sisä ja UlkoKupari346 / 3, 8 / 1€1,586.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Väliaikainen TPC100-virtajohto, pituus 100 jalkaa, 50 A
€1,701.95 / yksikkö