HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCB50 väliaikainen virtajohto, 50 A, 125 - 250 V, keltainen | AD7ATZ 4D562

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCB50 väliaikainen virtajohto, 50 A, 125 - 250 V, keltainen

Varastossa
Tuote: AD7ATZ Malli: SCB50Ristiviite: 4D562

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,586.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäliaikainen virtajohto
VäriKeltainen
Liittimen pääCS6364C
Johdon pituus600ft.
Nykyinen arvostelu50 A
AltistumisolosuhteetSisä ja Ulko
Takin tyyppiPVC
MateriaaliKupari
Maks. Vahvistimet50
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Kytke pääCS6369
Jännitearvot125 / 250 VAC
Teho12500
Langan koko6 / 3, 8 / 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.512
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusAltistumisolosuhteetMateriaaliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC50 väliaikainen virtajohto, pituus 50 jalkaa, 50 A | AA4KJB 12R421 TPC5050ft.Sisällä ulkonakestomuovi23# 6 AWG€822.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPC100 väliaikainen virtajohto, pituus 100 jalkaa, 50 A | AA4KJC 12R422 TPC100100ft.Sisällä ulkonakestomuovi23# 6 AWG€1,701.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCB50 väliaikainen virtajohto, 50 A, 125 - 250 V, keltainen
€1,586.64 / yksikkö