Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NASHUA 652009 Fsk -nauha 72mm x 46m hopea | AE7QPM 6A064

NASHUA 652009 Fsk Pintanauha 72mm x 46m hopea

Varastossa
Tuote: AE7QPM Malli: 652009Ristiviite: 6A064

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFSK nauha
Tartunnan lujuus70 oz. / Tuumaa
tarttuvaSynteettinen kumi
VäriHopea
Pituus46m
MateriaaliAlumiini
Suorituskyky Temp.30 astetta 300 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus35 paunaa / tuumaa
Paksuus8 milj.
Leveys72mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7607205000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
NASHUA FSK -teippi 48 mm x 46 m | AA2AVK 10A994 KSF48mm€28.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NASHUA 652009 Fsk Pintanauha 72mm x 46m hopea
€31.43 / yksikkö