Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 03759-PWR esilaajennettu ankkuri, 1-5/8 tuuman koko, 100Pk | AF9RVB 30TD61

POWERS FASTENERS 03759-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-5/8 tuumaa, 100 pk

Varastossa
Tuote: AF9RVB Malli: 03759-PWRRistiviite: 30TD61

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsilaajennettu ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.625 "
Pään tyyliPeukaloinnilta suojattu
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.25 "
Varren pituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 03759-PWR esilaajennettu ankkuri, koko 1-5/8 tuumaa, 100 pk
€172.32 /pakkaus