HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP8300GYNA Suora astia, kaksipuolinen, 20A 125V, nailon, harmaa | BD4GDG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300GYNA Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, nailon, harmaa

Tuote: BD4GDG Malli: SNAP8300GYNA
€31.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriHarmaa
LiitännätLiitetty
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCELiitetty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.1 "
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
NEMA-luokitus5-20R
Johtimien lukumäärä3-johtiminen maadoitus
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
Leveys1.64 "
Langan koko# 12 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300GYNA Suora pistoke, kaksipuolinen, 20A 125V, nailon, harmaa
€31.40 / yksikkö