MECHANIX Carbon X Level 1 lämmönkestävät käsineet


CarbonX CXG-L1 -sarjan lämmönkestävät käsineet tarjoavat suojaa liekkejä, kipinöitä ja lämpövaaroja vastaan ​​samalla, kun ne tarjoavat kätevyyttä ja pitoa, jota tarvitaan raskaissa mekaanisissa töissä. Nämä käsineet ovat ihanteellisia käytettäväksi autoteollisuudessa, teollisuudessa ja muissa teollisuusympäristöissä, joissa työntekijät altistuvat po...mahdollisia tulipalon tai kuumuuteen liittyviä riskejä.Lue lisää

Suodattaa
Taustamateriaali: Hiili X , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Musta , Mansetti: Suoraan , vuorauksen materiaali: Hiili X , Max. Lämpötila: 600-astetta F , Palm materiaali: Nahka ja hiili X
TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A
CXG-L1 XXLRG
2XL€95.77
A
CXG-L1 LRG
L€95.77
A
CXG-L1 MED
M€95.77
A
CXG-L1 SM
S€95.77
A
CXG-L1 XLRG
XL€95.77

Carbon X Level 1 lämmönkestävät käsineet

CarbonX CXG-L1 -sarjan lämmönkestävät käsineet tarjoavat suojaa liekkejä, kipinöitä ja lämpövaaroja vastaan ​​samalla, kun ne tarjoavat kätevyyttä ja pitoa, jota tarvitaan raskaissa mekaanisissa töissä. Nämä käsineet ovat ihanteellisia käytettäväksi autoteollisuudessa, teollisuudessa ja muissa teollisuusympäristöissä, joissa työntekijät ovat alttiina mahdollisille tulipalon tai lämmön aiheuttamille riskeille.

Ominaisuudet

  • CarbonX CXG-L1 -sarjan lämmönkestävissä käsineissä on nahkaiset kämmenet, jotka on kerrostettu CarbonX-materiaalilla kestävyyden ja paloa hidastavia ominaisuuksia varten.
  • Niissä on kokonaan ommeltu Kevlar-rakenne pidentää käyttöikää.
  • Näissä lämmönkestävissä käsineissä on koukku- ja silmukkakiinnitys turvallisen istuvuuden takaamiseksi.
  • Niitä voidaan käyttää jopa 600 asteen lämpötiloissa.
  • Nämä käsineet on lisäksi varustettu leveällä nahkarannekkeella ranteen suojaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?