Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101PLBKNA -koristelukytkin, yksiohjauspilotti, 15A, 120 / 277VAC, musta | AC4XEW 31A452

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101PLBKNA sisustuskytkin, yksinapainen pilotti, 15A, 120/277VAC, musta

Varastossa
Tuote: AC4XEW Malli: SNAP2101PLBKNARistiviite: 31A452
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
€60.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
Vahvistimet AC15
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriMusta
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.54 "
OsoitinPunainen LED
Pituus4.28 "
LukitusEi
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP0.5 ja 2
TyyliTyyliviiva (R)
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyylirokkari
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.44 "
JohdotusmenetelmäJohdotusmoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valo palaa, kun kuorma on päällä
    • Alamerkki: SNAPCONNECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluMitoitettu HPHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP2121PLINA -koristelukytkin, yksitapainen ohjain, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XFA 31A477 SNAP2121PLINA20Norsunluu20 A1 ja 2€78.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2121PLWNA -koristekytkin, yksi napainen ohjain, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XFB 31A479 SNAP2121PLWNA20Valkoinen20 A1 ja 2€78.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2101PLBKNA sisustuskytkin, yksinapainen pilotti, 15A, 120/277VAC, musta
€60.44 / yksikkö