MARATHON MOTORS Black Max Inverter Duty Motors, TENV
Marathon-invertteri (vektori) -käyttöiset Black Max -moottorit soveltuvat nostureiden ja nostimien, tekstiilien käsittelyyn, testitelineisiin, koneisiin ja muihin teollisiin sovelluksiin. Nämä moottorit on suunniteltu vektori- tai invertterisovelluksiin, jotka vaativat vakion vääntömomentin nopeusalueen.
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Kokoonpano: VAIN F1 , Pohja: Jäykkä , Laakerit: pallo , Putkikotelon sijainti: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Käyttömäärä: Jatkuva , Eristysluokka: F , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Suuntautuminen: Vaakasuora , vaihe: 3 , Kierto: CW / CCW , RPM: 1800 , Takuu: 3 v.
Marathon-invertteri (vektori) -käyttöön tarkoitetuissa Black Max -moottoreissa on MAX GUARD -luokan F eristysjärjestelmä, joka mahdollistaa rajoittamattoman johtopituuden moottorista taajuusmuuttajaan ja ylittää NEMA MG1:n osien 30 ja 31 vaatimukset.
Ne tarjoavat jatkuvan hevosvoiman käytön enintään kaksi kertaa peruskierrosnopeudella ja vakiovääntömomentin perusnopeuteen asti vektorikäytössä.
Moottoreissa on kuulalaakerit sujuvan toiminnan takaamiseksi ja ne voivat toimia jatkuvasti 40 asteen ympäristön lämpötilassa.
Ne on optimoitu toimimaan IGBT-invertterin kanssa, jolla on NEMA design A.
Näissä moottoreissa on vakio F1-suojakotelo, mutta ne voidaan kääntää F2-paikkaan (ellei toisin mainita) helppoa ja nopeaa sähköliitäntöä varten.
Niissä on anturi- ja jarrujärjestelmät vastakkaisessa käyttöpäässä (enintään 10 lb-ft jarru).
Standardit ja hyväksynnät
CSA
UL
CE
Usein kysytyt kysymykset
Onko näissä moottoreissa lämpösuojaus?
Näissä Marathon-invertteri (vektori) -käyttöisissä Black Max -moottoreissa on yksi normaalisti suljettu F-luokan termostaatti vaihetta kohden, joka sammuttaa toiminnan vaurioiden estämiseksi ylikuumenemisen yhteydessä.
Miten nämä moottorit asennetaan?
Nämä Marathon-invertteri (vektori) -käyttöiset Black Max -moottorit ovat C-pinnan jalkoja (joissa on jäykkä pohja) vaakasuoraa asennusta varten pinnalle helppoa ja turvallista asennusta varten.
Kestävätkö nämä Marathon-invertteri (vektori) -käyttöiset Black Max -moottorit alhaisia nopeuksia?
Nämä moottorit voivat toimia 1/1000 perusnopeudella pumppu-, puhallin- ja puhallinsovelluksissa ilman ylikuumenemista.