Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

THOMSON SS6UFB8 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.5 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva

Varastossa
Tuote: AL4YHQ Malli: SS6UFB8Ristiviite: 4YRN1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen tyynyn tukilaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
HS-koodi8483208040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkeskuksen asennusTynnyri Dia.LaakerityyppiKiinnitysreikä Dia.Asennuspinta akselin keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
THOMSON SPB10OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.625 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AC2DGZ 2HXW7 SPB10OPN1.125 "--0.19 "0.8751.63 "1.75 "2.5 "€256.86
THOMSON SPB16OPN Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1 tuuma, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AC2DHA 2HXX2 SPB16OPN1.75 "--0.22 "1.1872.19 "2.63 "3.25 "€385.46
THOMSON SSUFB12 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.75 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AE2NVE 4YRN2 SSUFB12-1.75 "-0.22 "-2.38 "2.06 "2.38 "€302.66
THOMSON SPB12 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.75 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HJB 2HXW8 SPB121.25 "--0.19 "0.937 "1.75 "2.06 "2.75 "€217.28
THOMSON SPB8 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.5 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva | AF9HJC 2HXX9 SPB81"--0.16 "0.687 "1.25 "1.69 "2"€198.88
THOMSON SSUPBO16 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 1 tuuma, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AG7CAV 4YRN6 SSUPBO16---0.22 "1.187 "2"2.63 "3.25 "€401.56
THOMSON SSUPBO10 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.625 tuumaa, avoin, itsesuuntautuva, säädettävä | AH2PJA 2LEJ5 SSUPBO10---0.190.8751.441.752.5€277.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THOMSON SS6UFB8 Lineaarinen laakeri, kuulaholkki, tyynylohko, 0.5 tuumaa, suljettu, itsesuuntautuva
€251.23 / yksikkö