Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201RNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XDU 31A413

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201RNA vipukytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, punainen

Varastossa
Tuote: AC4XDU Malli: SNAP1201RNARistiviite: 31A413

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Vahvistimet AC15
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
Väripunainen
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.74 "
Pituus4.18 "
LukitusEi
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP0.5 ja 2
TyyliVaihda
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyyliVaihda
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.3 "
JohdotusmenetelmäJohdotusmoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Väärinkäytön kestävä termoplastinen rokkari raskaisiin sovelluksiin
    • Alamerkki: SNAPCONNECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdotusmenetelmäVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluKorkeusMateriaaliMitoitettu HPLeveysHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS SNAP1201INA -vaihtokytkin, yksisuuntainen, 15A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XCW 31A350 SNAP1201INAJohdotusmoduuli15Norsunluu15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201WNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XCX 31A352 SNAP1201WNAJohdotusmoduuli15Valkoinen15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221INA -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, Norsunluu | AC4XDA 31A355 SNAP1221INAJohdotusmoduuli20Norsunluu20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221WNA -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XDB 31A357 SNAP1221WNAJohdotusmoduuli20Valkoinen20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BKNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, musta | AC4XDQ 31A410 SNAP1201BKNAJohdotusmoduuli15Musta15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201BRNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, ruskea | AC4XDR 31A411 SNAP1201BRNAJohdotusmoduuli15Ruskea15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201GYNA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, harmaa | AC4XDT 31A412 SNAP1201GYNAJohdotusmoduuli15Harmaa15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201RNA vipukytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, punainen
€21.35 / yksikkö