HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 napainen vaihtokytkin, 15A / 20A, SNAPConnect


Suodattaa
Mikrobilääkkeet: Ei , Sovellusympäristö: Kaupalliset ympäristöt , Liitettävyys: Vain puoli johdotettu , Arvosana: Kaupallinen , Pituus: 4.18 " , Lukitus: Ei , Napojen lukumäärä: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Tyyli: Vaihda , Kytkimen toiminto: Ylläpitäjä , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Jännite (AC): 120 ja 277 , Jännitteen luokitus: 120-277 VAC , Johdon koko: # 14 AWG - # 10 AWG
TyyliMalliJohdotusmenetelmäVahvistimet ACVäriNykyinen arvosteluKorkeusMateriaaliMitoitettu HPLeveysHinta (ei alv)
A
CS115I
Puoli15Norsunluu15 A1.83 "Nylon1/21.49 "€7.57
B
SNAP1201WNA
Johdotusmoduuli15Valkoinen15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
C
SNAP1221INA
Johdotusmoduuli20Norsunluu20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
D
SNAP1221BKNA
Johdotusmoduuli20Musta20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
E
SNAP1221BRNA
Johdotusmoduuli20Ruskea20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
F
SNAP1221RNA
Johdotusmoduuli20punainen20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
G
SNAP1201RNA
Johdotusmoduuli15punainen15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
H
SNAP1221GYNA
Johdotusmoduuli20Harmaa20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
I
SNAP1201INA
Johdotusmoduuli15Norsunluu15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
J
SNAP1221WNA
Johdotusmoduuli20Valkoinen20 A1.74 "kestomuovi1 ja 21.3 "€24.19
K
SNAP1201BKNA
Johdotusmoduuli15Musta15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
L
SNAP1201BRNA
Johdotusmoduuli15Ruskea15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35
M
SNAP1201GYNA
Johdotusmoduuli15Harmaa15 A1.74 "kestomuovi0.5 ja 21.3 "€21.35

1 napainen vaihtokytkin, 15A / 20A, SNAPConnect

Hubbell-johdotuslaite-Kellems SNAPConnect -sarja, yksinapaiset vaihtokytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen yhdestä paikasta rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä teollisissa / kaupallisissa kytkimissä on joko sivu- tai langallinen moduulijohdotusmenetelmä johdotusten optimoimiseksi. Näissä kytkimissä on kestomuovinen rakenne, sinkitty teräsilta, nailonkytkin ja hopeaseoskoskettimet kestävyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä kytkimiä, saatavana nykyisin luokituksin 15 & 20A norsunluun, harmaan, ruskean, punaisen, valkoisen ja mustan värisenä.
Tarjoamme myös 3-suuntaiset vaihtokytkimet? sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?