HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A -virtalähdelaatikko, 50 A, 120-240 VAC, 3-napainen, keltainen | AD7AUA 4D572

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A virranjakolaatikko, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 napaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AD7AUA Malli: SBTL1ARistiviite: 4D572

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,708.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakelurasia
Ampeeria50
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu50 A
KotelointiluokkaNEMA 3R
AltistumisolosuhteetSisä ja Ulko
TuloaukkoKiertolukko 50A @ 125/250 VAC
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
pistorasia(7) L5-20R, (1) 50A kiertolukko
Vaihe1
Jännitearvot120 / 240 VAC
Teho12500
Langan koko# 10 AWG - # 6 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.95
Laivan korkeus (cm)50.04
Laivan pituus (cm)58.93
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaAmpeeriaVäriVaiheJännitearvotNykyinen arvosteluAltistumisolosuhteetTuloaukkoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0 -virtalähdelaatikko, 60 A, 120-208 VAC, 4-napainen, keltainen | AA9KHK 1DNU8 SCSB0(6) 5-20R GFCI, (1) 60A tappi ja holkki60Keltainen3120 VAC, 208 VAC60 ASisä ja UlkoTappi ja holkki 60A @ 120 / 208Y VAC€4,606.97
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS SBSB1A-virranjakolaatikko, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-napainen | AD7AUB 4D577 SBSB1A(7) 5-20R, (1) 50A kiertolukko50Keltainen1120 / 240 VAC50 ASisä ja UlkoKiertolukko 50A @ 125/250 VAC€4,094.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 -virtalähdelaatikko, 60 A, 120-208 VAC, 4-napainen | AE4NGE 5LY80 SCSB0M2(6) 5-20R GFCI, (1) 60A luokka L60Vihreä3120 VAC, 208 VAC60 ASisä ja UlkoTappi ja holkki 60A @ 120 / 208Y VAC€7,986.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDS Power Distribution Box, 50 A, 120 - 240 VAC, 2 napaa, keltainen | AG9FNF 1DNV1 TPDS(6) 5-20R, (1) L6-3050Keltainen1120 / 240 VAC50 ASisällä ulkonaL6-30R€2,243.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDL Power Distribution Box, 120/240V AC, 50A, 3 napaa, 4 johtoa | CE6UJP 1DNU9 TPDL--Keltainen1120 / 240 VAC50 ASisällä ulkona-€2,222.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A virranjakolaatikko, 50 A, 120 - 240 VAC, 3 napaa, keltainen
€3,708.52 / yksikkö