HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 -virtalähdelaatikko, 60 A, 120-208 VAC, 4-napainen | AE4NGE 5LY80

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 virranjakolaatikko, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa

Varastossa
Tuote: AE4NGE Malli: SCSB0M2Ristiviite: 5LY80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,717.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakelurasia
Ampeeria60
VäriVihreä
Nykyinen arvostelu60 A
KotelointiluokkaNEMA 3R
AltistumisolosuhteetSisä ja Ulko
TuloaukkoTappi ja holkki 60A @ 120 / 208Y VAC
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
pistorasia(6) 5-20R GFCI, (1) 60A luokka L
Vaihe3
Jännitearvot120 VAC, 208 VAC
Teho12480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.3325
Laivan korkeus (cm)51.56
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipistorasiaAmpeeriaVäriVaiheJännitearvotNykyinen arvosteluAltistumisolosuhteetTuloaukkoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0 -virtalähdelaatikko, 60 A, 120-208 VAC, 4-napainen, keltainen | AA9KHK 1DNU8 SCSB0(6) 5-20R GFCI, (1) 60A tappi ja holkki60Keltainen3120 VAC, 208 VAC60 ASisä ja UlkoTappi ja holkki 60A @ 120 / 208Y VAC€4,736.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A -virtalähdelaatikko, 50 A, 120-240 VAC, 3-napainen, keltainen | AD7AUA 4D572 SBTL1A(7) L5-20R, (1) 50A kiertolukko50Keltainen1120 / 240 VAC50 ASisä ja UlkoKiertolukko 50A @ 125/250 VAC€3,979.95
HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS SBSB1A-virranjakolaatikko, 50 A, 120 - 240 VAC, 3-napainen | AD7AUB 4D577 SBSB1A(7) 5-20R, (1) 50A kiertolukko50Keltainen1120 / 240 VAC50 ASisä ja UlkoKiertolukko 50A @ 125/250 VAC€4,391.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDS Power Distribution Box, 50 A, 120 - 240 VAC, 2 napaa, keltainen | AG9FNF 1DNV1 TPDS(6) 5-20R, (1) L6-3050Keltainen1120 / 240 VAC50 ASisällä ulkonaL6-30R€2,313.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS TPDL Power Distribution Box, 120/240V AC, 50A, 3 napaa, 4 johtoa | CE6UJP 1DNU9 TPDL--Keltainen1120 / 240 VAC50 ASisällä ulkona-€2,468.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0M2 virranjakolaatikko, 60 A, 120 - 208 VAC, 4 napaa
€8,717.13 / yksikkö