Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3084 maton laippa suorakulmainen 2-jenginen | AB9PZF 2EMT1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3084 Maton laippa suorakaiteen muotoinen 2 Gang

Varastossa
Tuote: AB9PZF Malli: SA3084Ristiviite: 2EMT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton laippa
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä2
ShapeSuorakulmainen
TyyppiSuorakulmainen, 2 jengiä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliJengien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS SA3083 Suorakulmainen matonlaippa 1-jengi Alumiunium | AB9HMP 2DDX2 SA3083Lattialaatikon maton laippaAlumiini1Suorakulmainen yksi jengi€195.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB3083 maton laippa suorakulmainen 1-jenkkinen messinki | AB9HMT 2DDX5 SB3083Lattialaatikon maton laippaMessinki1Suorakulmainen yksi jengi-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB3084 maton laippa suorakulmainen 2-jenkkinen messinki | AB9PZE 2EMR9 SB3084Maton laippaMessinki2Suorakulmainen, 2 jengiä€246.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3084 Maton laippa suorakaiteen muotoinen 2 Gang
€277.83 / yksikkö