Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS SA3083 Suorakulmainen matonlaippa 1-jengi Alumiunium | AB9HMP 2DDX2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3083 Maton laippa suorakaiteen muotoinen 1-osainen alumiini

Varastossa
Tuote: AB9HMP Malli: SA3083Ristiviite: 2DDX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon maton laippa
Pituus4.84 "
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä1
ShapeSuorakulmainen
TyyppiSuorakulmainen yksi jengi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliJengien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB3083 maton laippa suorakulmainen 1-jenkkinen messinki | AB9HMT 2DDX5 SB3083Lattialaatikon maton laippaMessinki1Suorakulmainen yksi jengi-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB3084 maton laippa suorakulmainen 2-jenkkinen messinki | AB9PZE 2EMR9 SB3084Maton laippaMessinki2Suorakulmainen, 2 jengiä€246.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3084 maton laippa suorakulmainen 2-jenginen | AB9PZF 2EMT1 SA3084Maton laippaAlumiini2Suorakulmainen, 2 jengiä€277.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3083 Maton laippa suorakaiteen muotoinen 1-osainen alumiini
€195.06 / yksikkö