HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB3083 maton laippa suorakulmainen 1-jenkkinen messinki | AB9HMT 2DDX5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB3083 Maton laippa suorakaiteen muotoinen 1-osainen messinki

Tuote: AB9HMT Malli: SB3083Ristiviite: 2DDX5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikon maton laippa
Pituus4.84 "
MateriaaliMessinki
Jengien lukumäärä1
ShapeSuorakulmainen
TyyppiSuorakulmainen yksi jengi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliJengien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS SA3083 Suorakulmainen matonlaippa 1-jengi Alumiunium | AB9HMP 2DDX2 SA3083Lattialaatikon maton laippaAlumiini1Suorakulmainen yksi jengi€195.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB3084 maton laippa suorakulmainen 2-jenkkinen messinki | AB9PZE 2EMR9 SB3084Maton laippaMessinki2Suorakulmainen, 2 jengiä€246.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3084 maton laippa suorakulmainen 2-jenginen | AB9PZF 2EMT1 SA3084Maton laippaAlumiini2Suorakulmainen, 2 jengiä€277.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB3083 Maton laippa suorakaiteen muotoinen 1-osainen messinki