Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SFB lattialaatikko PVC / teräs 7.5 x 7.38 tuumaa | AE3YAE 5GTL9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SFB lattialaatikko Pvc/teräs 7.5 x 7.38 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3YAE Malli: S1SFBRistiviite: 5GTL9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko175.7 kuparia.
Korkeus6"
Reikä dia.5"
Pituus7.5 "
MateriaaliPVC ja teräs
Jengien lukumäärä2
Avaus5 sisään.
Avauskoko6"
ShapePyöreä
TyyppiPyöreä, monipalvelu
Leveys7.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4435
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Minimi valumissyvyys 3.5 tuumaa, leikattu tarvittavaan korkeuteen, sisältää betonikannen, putken napatulpat, supistimet, kannen kiinnikkeet ja vierekkäin jakajan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoPutken kokoTyyppiLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB lattialaatikko PVC pyöreä halkaisija 5 3/4 tuumaa | AB9MMX 2DZL7 S1PFBPyöreä100 kuparia.(2) 1-1/2"(2) 1"Pyöreä, monipalvelu8.75 "6"5.625 "PVC€78.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG1 lattialaatikko 1-osainen upotettava suorakulmainen PVC | AB9PYM 2EMN2 PFBRG1Suorakulmainen85.8 Max(4) 1 "1-osainen huuhtelu suorakulmainen ei-metallinen5.42 "Leikkaa sopivaksi (3-6)5.44 "PVC€87.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG2 lattialaatikko 2-osainen upotettava suorakulmainen PVC | AB9PYN 2EMN3 PFBRG2Suorakulmainen85.8 Enimmäisryhmää kohti(6) 1 "2-osainen huuhtelu suorakulmainen ei-metallinen5.42 "Leikkaa sopivaksi (3-6)8.66 "PVC€158.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2421 Lattialaatikko 1-osainen suorakulmainen teräs | AB9PYX 2EMR2 B2421Suorakulmainen39.5 kuparia.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-jenginen huuhtelu suorakulmainen messinkikauluksella3.19 "2.74 "4.38 "Teräs€174.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2421 Lattialaatikko 1-osainen suorakulmainen teräs | AB9PYY 2EMR3 BA2421Suorakulmainen39.5 kuparia.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Samankeskinen 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella3.19 "2.74 "4.38 "Teräs€172.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B4233 Lattialaatikko 2-osainen suorakulmainen valurauta | AB9PZC 2EMR7 B4233Suorakulmainen36.5 Jengiä kohti(6) 3/4 "2-jenginen huuhtelu suorakulmainen messinkikauluksella6.38 "3.44 "4.38 "Valurauta€387.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA4233 Lattialaatikko 2-osainen suorakulmainen valurauta | AB9PZD 2EMR8 BA4233Suorakulmainen36.5 Jengiä kohti(6) 3/4 "2-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella6.38 "3.44 "4.38 "Valurauta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1SFB lattialaatikko Pvc/teräs 7.5 x 7.38 tuumaa
€360.06 / yksikkö