Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG2 lattialaatikko 2-osainen upotettava suorakulmainen PVC | AB9PYN 2EMN3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG2 Floor Box 2-osainen huuhtoutuva suorakulmainen PVC

Varastossa
Tuote: AB9PYN Malli: PFBRG2Ristiviite: 2EMN3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko85.8 Enimmäisryhmää kohti
Putken koko(6) 1 "
KorkeusLeikkaa sopivaksi (3-6)
Pituus8.66 "
MateriaaliPVC
Jengien lukumäärä2
Avauskoko8.75 "
ShapeSuorakulmainen
Tyyppi2-osainen huuhtelu suorakulmainen ei-metallinen
Leveys5.42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeKokoPutken kokoTyyppiLeveysKorkeusPituusMateriaaliHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PFB lattialaatikko PVC pyöreä halkaisija 5 3/4 tuumaa | AB9MMX 2DZL7 S1PFBPyöreä100 kuparia.(2) 1-1/2"(2) 1"Pyöreä, monipalvelu8.75 "6"5.625 "PVC€78.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG1 lattialaatikko 1-osainen upotettava suorakulmainen PVC | AB9PYM 2EMN2 PFBRG1Suorakulmainen85.8 Max(4) 1 "1-osainen huuhtelu suorakulmainen ei-metallinen5.42 "Leikkaa sopivaksi (3-6)5.44 "PVC€87.36
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B2421 Lattialaatikko 1-osainen suorakulmainen teräs | AB9PYX 2EMR2 B2421Suorakulmainen39.5 kuparia.(3) 1/2 ", (2) 3/4"1-jenginen huuhtelu suorakulmainen messinkikauluksella3.19 "2.74 "4.38 "Teräs€174.62
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2421 Lattialaatikko 1-osainen suorakulmainen teräs | AB9PYY 2EMR3 BA2421Suorakulmainen39.5 kuparia.(3) 1/2 ", (2) 3/4", (2) Samankeskinen 3/4 ", 1", 1 1/4 "1-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella3.19 "2.74 "4.38 "Teräs€172.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS B4233 Lattialaatikko 2-osainen suorakulmainen valurauta | AB9PZC 2EMR7 B4233Suorakulmainen36.5 Jengiä kohti(6) 3/4 "2-jenginen huuhtelu suorakulmainen messinkikauluksella6.38 "3.44 "4.38 "Valurauta€387.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA4233 Lattialaatikko 2-osainen suorakulmainen valurauta | AB9PZD 2EMR8 BA4233Suorakulmainen36.5 Jengiä kohti(6) 3/4 "2-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella6.38 "3.44 "4.38 "Valurauta-
Tarjouspyyntö
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS B2529 Pyöreä lattialaatikko AC8QFP 3D308 B2529Pyöreä37.3 ov. sisään.-Matala3 37 / 64 "2 29 / 32 "3.593Teräs€124.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PFBRG2 Floor Box 2-osainen huuhtoutuva suorakulmainen PVC
€158.33 / yksikkö