Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1-osainen tyylilinja musta | AB9MNC 2DZN3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 Piece Style Line Musta

Varastossa
Tuote: AB9MNC Malli: S1PTBLRistiviite: 2DZN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,110.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloluokiteltu pistokejärjestelmä
Putken koko(2) 1 "
Korkeus15.593
Reikä dia.4"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä2
Avauskoko8"
ShapePyöreä
TyyppiDual Style Line, musta
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.38
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)42.93
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sisältää Hubbell-järjestelmän: Yksi kaksikanavainen lattiasovitus (2EMT7) ja kaksoistyylinen linjan avaava aluslevy (2DZN5) kahden tyyli- tai ylijännitesäiliön tai yhden GFCI: n ja yhden tyylilinjan vastaanottimen vastaanottamiseksi, ulostulokehyksiä voidaan käyttää sovelluksen muuntamiseen a

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKorkeusJengien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 kpl 4x4al | AB9MMY 2DZL8 S1PT4X4AL(3) 3/4 "12 17 / 32 "14 x 4, alumiinipinta€1,190.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1 Piece Style Line Musta
€1,110.53 / yksikkö