Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 kpl 4x4al | AB9MMY 2DZL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 kpl 4x4al

Varastossa
Tuote: AB9MMY Malli: S1PT4X4ALRistiviite: 2DZL8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,190.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloluokiteltu pistokejärjestelmä
Putken koko(3) 3/4 "
Korkeus12 17 / 32 "
Reikä dia.4"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä1
Avauskoko8"
ShapePyöreä
Tyyppi4 x 4, alumiinipinta
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää Hubbell-järjestelmän: Yksi 4X4-lattiasovitin (2EMT8), jossa on neljä esijohdotettua 20A-, 125V-astiaa ja neljä avainkivestä avautuvaa aluslevyä (2DZN6), astioissa on yhden tai kahden piirin johdotus sekä eristetty maadoitusominaisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKorkeusJengien lukumääräTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTBL Poke Through System 1-osainen tyylilinja musta | AB9MNC 2DZN3 S1PTBL(2) 1 "15.5932Dual Style Line, musta€1,110.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4AL Poke Through System 1 kpl 4x4al
€1,190.61 / yksikkö