Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3CPW3 led-valosarja punainen 120v | AC8NEA

DAYTON 3CPW3 led-valosarja punainen 120v

Varastossa
Tuote: AC8NEA Malli: 3CPW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valosarja
Lampun watti120
Lamppujen määrä3
Tyyppipunainen
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 3CPV9 Led-valosarja valkoinen 120v | AC8NDX 3CPV9Valkoinen€111.59
DAYTON 3CPW2 Led Valosarja Sininen 120v | AC8NDZ 3CPW2sininen€107.40
DAYTON 3CPW4 Led-valosarja vihreä 120v | AC8NEB 3CPW4Vihreä€108.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3CPW3 led-valosarja punainen 120v
€109.75 / yksikkö