Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 kovametallipäätyjyrsintä kuulakärki 12mm jyrsintä halkaisija | AH3KYC 32PW63

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 Kovametallipäätyjyrsintä kuulakärki 12 mm jyrsintä halkaisija

Varastossa
Tuote: AH3KYC Malli: H8015828-12-0.5-54Ristiviite: 32PW63

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonpää Mill
Säde Corner6.00mm
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Mitan tyyppimetrinen
End Mill -tyyliPallo nenä
Suorittaa loppuunTAX
LuokkaHigh Performance
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus12mm
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.12.00mm
Kaulan halkaisija.12.00mm
Kaulan pituus100mm
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus100mm
Varsi Dia.12.00mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1633
Laivan korkeus (cm)2.11
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.11
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: yksi pää

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 Kovametallipäätyjyrsintä kuulakärki 12 mm jyrsintä halkaisija
€274.91 / yksikkö