Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AC9QQJ 3JC08

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP-keinukytkin Dpst 4 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC9QQJ Malli: MR21SPRistiviite: 3JC08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus15A Induktiivinen kuorma
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPST
DC-kontaktin luokitus5A @ 12V
Asennusreikä0.875 "x 1.5"
Liitäntöjen määrä4
Käyttölämpötila alue32 astetta 100 astetta F
Suositeltava käyttöValot, lisävarusteet
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoOn / Off
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Käytä torven, valojen, lisävarusteiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräSuositeltava käyttöHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AC9QQD 3JC02 MR11SPSPST2Torvivalot, pilssipuhallin, pilssipumput, lisävarusteet€19.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP-keinukytkin Dpst 4 -liitännät
€24.22 / yksikkö