Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HOWARD LEIGHT QD-5 -korvatulpat 26db ilman johtoa Reg Pk5 | AA7VFB 16R201

HOWARD LEIGHT QD-5 korvatulpat 26db ilman johtoa Reg Pk5

Varastossa
Tuote: AA7VFB Malli: QD-5Ristiviite: 16R201

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvatulpat
Metalli havaittavissaEi
Melunvaimennusluokka NRR26 dB
PakkausVetoketjullinen poly laukku
Paria pakkausta kohti5
Pistokkeen väriOranssi
Tulpan materiaaliPVC
ShapeSoittokello
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0171
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdollinen / ilman johtoa (ilman johtoa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkausKokoPkg. MääräHinta
HOWARD LEIGHT QD1 -korvatulpat 26db ilman johtoa Med - 100 kpl pakkaus | AE3TBU 5FV22 QD1Flip-Top-laatikkoKeskikokoinen100€94.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HOWARD LEIGHT QD-5 korvatulpat 26db ilman johtoa Reg Pk5
€0.71 /pakkaus