Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP Keinukytkimen Spst 2 -liitännät | AC9QQD 3JC02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP Keinukytkin Spst 2 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC9QQD Malli: MR11SPRistiviite: 3JC02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus15A Induktiivinen kuorma
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeSPST
DC-kontaktin luokitus5A @ 12V
Asennusreikä0.875 "x 1.5"
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue32 astetta 100 astetta F
Suositeltava käyttöTorvivalot, pilssipuhallin, pilssipumput, lisävarusteet
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoOn / Off
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Käytä äänitorvivalojen, pilssipuhaltimen, pilssipumppujen ja lisävarusteiden kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeLiitäntöjen määräSuositeltava käyttöHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR21SP Keinukytkin Dpst 4 -liitännät | AC9QQJ 3JC08 MR21SPDPST4Valot, lisävarusteet€21.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11SP Keinukytkin Spst 2 -liitännät
€17.31 / yksikkö