Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP Vipukytkin Spst 2 Liitin Päälle / Pois | AC9QGG 3HZ85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP-vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle/pois

Varastossa
Tuote: AC9QGG Malli: M11MSPRistiviite: 3HZ85

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Toimilaitteen väriMusta
Toimilaitteen pituus0.67 "
Toimilaitteen tyyliLitteä vipu
YhteydenottolomakeSPST
DC-kontaktin luokitus15A induktiivinen kuorma, 5A lampun kuorma 12 V: n jännitteellä
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä2
Käyttölämpötila alue-10 - 105 astetta F
Suositeltava käyttöTorvi, käynnistin, vinssit, mittarit
Varsi Dia. ja langan koko0.48 "halkaisija, 0.47" -32UNC-2A
Varren pituus0.37 "
KytkintoimintoHetkellinen päälle / pois
Terminaalit0.43 "juotoslukko / välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkintoimintoToimilaitteen tyyliYhteydenottolomakeeräAsennusreikäLiitäntöjen määräSuositeltava käyttöVarren pituusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP Valaistu vaihtokytkin SPST Päälle / Pois | AC9QGD 3HZ81 M11LRGSPOn / OffValaistu varsi - vihreä / punainenSPSTValaistu vaihtokytkin (vihreä / punainen)0.5 "Dia.4Valot, pilssipuhallin, pilssipumput, lisävarusteet0.5 "€45.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP Vipukytkin DPST 4 Liitin päällä / pois | AC9QGL 3HZ93 M21SPOn / OffLitteä vipuDPSTVaihda kytkin0.43 "Dia.4Valot, lisävarusteet0.37 "€19.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP-vaihtokytkin Spst 2 -liitin päälle/pois
€19.45 / yksikkö