Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS IG8300R -liitin, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen | AC2MJZ 2LBY6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300R pistoke, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen

Varastossa
Tuote: AC2MJZ Malli: IG8300RRistiviite: 2LBY6
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
€92.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstia eristetyllä maalla
Ampeeria20
Sovellus YmpäristöRaskaan käytön sairaalaluokka
Väripunainen
LiitännätTakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusErittäin raskas
LuokkaSairaala
Korkeus1.05 "
HP1
IP-luokitus20
Pituus3.28 "
MateriaaliNylon
Maks. HP1
AsennusRuuvikiinnitys
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Pistorasian tyyppiDuplex
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho2500 W
SäänkestäväEi
Leveys1.33 "
Langan koko# 12 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Eristetty maa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusAmpeeriaVäriLangan kokoNykyinen arvosteluHPMateriaaliMaks. HPHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200R -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, punainen | AC2MJY 2LBY5 IG8200R5-15R15punainen# 14 AWG - # 10 AWG15 A1/2Nylon0.5€86.76
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8200 -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, oranssi | AE7LFD 5Z827 IG82005-15R15Oranssi# 14 AWG - # 10 AWG15 A1/2kestomuovi0.5€86.22
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300 -rasia, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, oranssi | AE7LFE 5Z828 IG83005-20R20Oranssi# 12 AWG - # 10 AWG20 A1kestomuovi1€97.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8300R pistoke, kaksipuolinen, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 20A, 125V, punainen
€92.87 / yksikkö