Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSS3 Suojapakkaus, pistokkeille, 20A ja 30A, 3-johtiminen, valkoinen | AD6ZUY 4CV82

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSS3 suojussarja, pistokkeille, 20A ja 30A, 3-johtiminen, valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6ZUY Malli: HBLSS3Ristiviite: 4CV82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-Lock-suojus
VäriValkoinen
Korkeus1.57 "
Pituus2.04 "
MateriaaliNylon
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Leveys2.04 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSS45 Suojapakkaus, 4, 5 ja 6-johtiminen, valkoinen | AD4ZUZ 83CVXNUMX HBLSS451.65 "2.21 "34-johdin2.21 "€24.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSS3 suojussarja, pistokkeille, 20A ja 30A, 3-johtiminen, valkoinen
€23.10 / yksikkö