Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSS45 Suojapakkaus, 4, 5 ja 6-johtiminen, valkoinen | AD4ZUZ 83CVXNUMX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSS45 suojussarja, pistokkeille, 4 ja 5-johtiminen, valkoinen

Varastossa
Tuote: AD6ZUZ Malli: HBLSS45Ristiviite: 4CV83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwist-Lock-suojus
VäriValkoinen
Korkeus1.65 "
Pituus2.21 "
MateriaaliNylon
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Leveys2.21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSS3 Suojapakkaus, pistokkeille, 20A ja 30A, 3-johtiminen, valkoinen | AD6ZUY 4CV82 HBLSS31.57 "2.04 "23-johdin2.04 "€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLSS45 suojussarja, pistokkeille, 4 ja 5-johtiminen, valkoinen
€24.15 / yksikkö