80/20 Quick Frame Series 9025 -profiiliputkiprofiilit


Suodattaa
Väri: Poista valinta , Suorittaa loppuun: anodize , Arvosana: 6105-T5 , Materiaali: Alumiini , Elastisuusmoduuli: 10200000 XNUMX XNUMX paunaa / neliötuumaa , Pinta-ala: 0.2889 neliömetriä , Tyyppi: Yhden hengen laipallinen, ruuviton
TyyliMalliPituusLeveysKorkeusTuottovahvuusHinta (ei alv)
A
9025-72
72 "1"1.5 "35000 psi€34.82
Tarjouspyyntö
A
9025-145
145 "1"1.5 "35000 psi€60.18
Tarjouspyyntö

Quick Frame Series 9025 -profiiliputkiprofiilit

80/20 Quick Frame -sarjan profiiliputket sopivat ihanteellisesti kotelointi-, säilytys- ja hyllyratkaisuihin. Niissä on T-uratekniikka, joka mahdollistaa modulaarisen kokoonpanon ja helpon integroinnin kiinnikkeisiin, kiinnikkeisiin, paneeleihin ja lisävarusteisiin. Näitä profiiliputkia voidaan leikata, porata ja koota räätälöityjen rakenteiden ja runkojen luomiseksi. Niissä on alumiinirakenne, jossa on anodisoitu pinta korkea lujuus-painosuhde ja korroosionkestävä altistuvilla pinnoilla. Näissä profiiliputkissa on sileät pinnat helpottamaan huoltoa ja myötöraja jopa 25000 psi. Nämä profiiliputket ovat pituudeltaan 72 ja 145 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?