Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1D kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen | AA9JGV 1DJL3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1D Kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AA9JGV Malli: HBLPOB1DRistiviite: 1DJL3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€177.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pistorasia
LaatikkotyyppiFSCC
KaapelilähetysYläosa
Koko33.0 cu. sisään
VäriKeltainen
rakentaminenValmistettu
Johdon halkaisija. Alue0.38 "-0.75"
Syvyys4.2 "
Korkeus3.18 "
Navan koko1"
Pituus5.38 "
Materiaalivalox
AsennusKaapeli asennettu
Jengien lukumäärä1
Sisääntulojen lukumäärä1
TyyppiVäliaikainen
Leveys4.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalustettu 2 harmaalla duplex-levyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiKokoSyvyysNavan kokoTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1 kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen | AA9JGU 1DJL2 HBLPOB1FSCC32.0 cu. sisään3.18 "1"Väliaikainen€143.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1DY kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen | AF7LKG 21XL35 Hblpob1dypistorasia1.0 cu. sisään4.2 "3 / 4 "Ei-metallinen€186.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1D Kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen
€177.03 / yksikkö