Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1DY kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen | AF7LKG 21XL35

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1DY Kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen

Varastossa
Tuote: AF7LKG Malli: HBLPOB1DYRistiviite: 21XL35

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava pistorasia
Laatikkotyyppipistorasia
Koko1.0 cu. sisään
VäriKeltainen
Johdon halkaisija. Alue0.38 "-0.75"
Syvyys4.2 "
Korkeus3.18 "
Navan koko3 / 4 "
Pituus5.38 "
Materiaalivalox
Jengien lukumäärä1
Sisääntulojen lukumäärä1
TyyppiEi-metallinen
Leveys4.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.73
Laivan leveys (cm)9.19
HS-koodi3925900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kalustettu 2 keltaisella duplex-levyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiKokoSyvyysNavan kokoTyyppiHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1 kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen | AA9JGU 1DJL2 HBLPOB1FSCC32.0 cu. sisään3.18 "1"Väliaikainen€137.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1D kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen | AA9JGV 1DJL3 HBLPOB1DFSCC33.0 cu. sisään4.2 "1"Väliaikainen€177.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLPOB1DY Kannettava pistorasia, 1-osainen, edessä ja takana, keltainen, ei-metallinen
€194.51 / yksikkö