A B laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Mukana , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kehys: 56H , HP: 1 , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin suunnittelu: Kondensaattori-Käynnistä / Suorita , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin akselin rakenne: Avain , Moottorin alisovellus: Maatalouden tuuletin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Tyyppikilven RPM: 1725 , Nimellinen hyötysuhde: 82.60% , vaihe: 1 , RPM-alue: 1701-1800 , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 1.875 " , Jännite: 115/230
Farm Duty AC -moottorit, 1 hv, yksivaiheinen malli
Daytonin maatilamoottoreita käytetään suuren käynnistysmomentin tuottamiseen erilaisissa sovelluksissa, kuten ilmastuspuhaltimissa, kuljettimissa, siilon purkukoneissa, navetan puhdistimissa, kompressoreissa ja lantapumpuissa. Näissä yksiköissä on teräsrakenne ja vihreä pinnoitettu viimeistely lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne on varustettu kuulalaakereilla tasaisen ja jatkuvan toiminnan takaamiseksi, ja niissä on täysin suljetut air over (TEAO) -kotelot, jotka kestävät pölyisiä ja karkeita ympäristöjä sekä pitävät kosteuden loitolla. Niihin kuuluu lisäksi akselitiiviste ja tiivistetyt putkikotelot, jotka suojaavat moottorin osia sääolosuhteilta ja epäpuhtauksien pääsyltä. Valitse useista näistä maatalouspuhallinmoottoreista, joita on saatavana 10 ja 10.375 tuuman pituuksina (vähemmän akselia).