HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5ER -kaapelikaiteet (pari) | AC8LHE 3BY38

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5ER kourupäätykiskot (pari)

Tuote: AC8LHE Malli: HBLAT5ERRistiviite: 3BY38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykisko
Korkeus4"
Pituus2.5 "
Leveys13.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.27
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5ER kourupäätykiskot (pari)