Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZY4 hehkulamppu S6 6w | AD9JBL

LUMAPRO 4RZY4 hehkulamppu S6 6w

Varastossa
Tuote: AD9JBL Malli: 4RZY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä59 "
Keskimääräinen elämä1500 hr.
Base TypeKyntteliruuvi (E12)
Lampun halkaisija3 / 4 "
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia50
Lampun nimitys6S6
Lampun halkaisija3 / 4 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoS6
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens50
Maks. Kokonaispituus1.875 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite24
Watts6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLumensHinta
LUMAPRO 4RZT4 hehkulamppu S6 6w | AD9HZM 4RZT43259 "1500 hr.6Kyntteliruuvi (E12)506S6 / BB50€5.09
LUMAPRO 4RZU2 -hehkulamppu S6 6w | AD9HZV 4RZU27559 "1500 hr.6Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)456S6DC45€5.29
LUMAPRO 4RZU6 hehkulamppu S6 6w | AD9HZZ 4RZU613059 "1500 hr.6Kyntteliruuvi (E12)416S641€2.39
LUMAPRO 4RZW2 Hehkulamppu S6 3w | AD9JAP 4RZW213038.625 "3000 hr.3Kyntteliruuvi (E12)113S6 / 511€5.26
LUMAPRO 4RZW3 hehkulamppu S6 6w | AD9JAQ 4RZW314559 "1500 hr.6Kyntteliruuvi (E12)416S641€2.17
LUMAPRO 4RZW4 Hehkulamppu S6 6w | AD9JAR 4RZW415559 "1500 hr.6Kyntteliruuvi (E12)416S641€3.94
LUMAPRO 4RZW5 hehkulamppu S6 6w | AD9JAT 4RZW512059 "1500 hr.6Kaksoiskoskettimen bajonetti (BA15d)416S6DC41€2.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZY4 hehkulamppu S6 6w
€5.09 / yksikkö