Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7498 Yksi astia, 15A, 125V, 2-napainen, 2-johtiminen, maadoittamaton, paneeliasennus | BC8YQC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7498 yksi pistoke, 15 A, 125 V, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, paneelikiinnitys

Varastossa
Tuote: BC8YQC Malli: HBL7498

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
LiitännätRuuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.14 "
Pituus2.34 "
Materiaalikestomuovi
Maks. HP0.5
AsennusRuuvikiinnitys
NEMA-luokitusL1-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä2-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Leveys1.39 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7498 yksi pistoke, 15 A, 125 V, 2-napainen, 2-johtiminen maadoittamaton, paneelikiinnitys
€29.40 / yksikkö