Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL61CM64 Laipallinen tuloliitäntä 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Laipallinen sisääntulo 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH

Varastossa
Tuote: AC8QCV Malli: HBL61CM64Ristiviite: 3D235

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriHarmaa
LuokkaLaivasto
HP1/2
IP-luokitus20
MateriaaliNylon
AsennustyyppiPaneeli
NEMA-kokoonpano5-15P
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pistorasian tyyppiTuloaukko
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
SäänkestäväKyllä
JohdotusmenetelmäPuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäriVaiheJänniteJohdotusmenetelmäLuokkaHPHinta
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL5478C Suora terälokero, 20A 250V, 2-P 3-W maadoitus, 6-20P, valkoinen, 1 kpl | AC8QNK 3D911 HBL5478C3-johdin20ValkoinenYksivaihe250 VACtakaisinSairaala2€73.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Laipallinen sisääntulo 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH
€140.06 / yksikkö