HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL5266CM2 Suora terän urospistoke, 2-P 3- W maadoitus, 15A125V, 5-15P, Musta, 1 kpl | CE6QYE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CM2 suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A125V, 5-15P, musta, 1 kpl

Tuote: CE6QYE Malli: HBL5266CM2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
VäriMusta, valkoinen
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus1.96 "
Pituus1.52 "
Materiaalipolykarbonaatti
NEMA-luokitus5-15P
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Jännitearvot125 VAC
Leveys1.52 "
Langan koko# 18 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Insulgrip, Nylon, Heavy Duty, Industrial / Commercial Grade, Suora

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5266CM2 suorateräinen urospistoke, 2-P 3-W maadoitus, 15A125V, 5-15P, musta, 1 kpl