Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AR48 -nahkakäsineet naudannahka M Pr AG7CDH

CONDOR 5AR48 Nahka Kuljettimet Käsineet Lehmännahka M Pr

Varastossa
Tuote: AG7CDH Malli: 5AR48

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriValkoinen
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalijersey
KokoM
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4203291800

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 1D999 -nahkakäsineet Cowhide S Pr | AA9GMK 1D999S2€15.80
CONDOR 3AJ48 -nahkakäsineet naudannahka L Pr | AC8HYY 3AJ48L2€15.80
CONDOR 5AW69 -nahkakäsineet Cowhide Xl Pr | AE3BGH 5AW69XL2€15.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AR48 Nahka Kuljettimet Käsineet Lehmännahka M Pr
€15.80 /pakkaus