Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JS0305R -ruuvimeisseli, neliö # 3 x 5 tuuman kromi | AA4XBX 13H034

PROTO JS0305R Ruuvimeisseli, neliö #3 x 5 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AA4XBX Malli: JS0305RRistiviite: 13H034 / 13H033

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvitaltta
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoilu4-puolinen pehmeä kahva
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Kokonaispituus9.25 "
Varren pituus5"
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko#3
VinkkityyliNeliön syvennys
VinkityyliryhmäNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarren pituusVihjeiden kokoVinkkityyliVinkityyliryhmäHinta
PROTO JPB0103RP Ruuvimeisselipidike # 1 x 3 tuuman kromi | AA4XAB 13G990 JPB0103RP7.25 "3"#1PhillipsPhillips / ristipiste€3.07
PROTO JP0224R -ruuvimeisseli Phillips # 2 x 24 tuuman kromi | AA4XAK 13G999 JP0224R28.5 "24 "#2PhillipsPhillips / ristipiste€34.39
PROTO JP0306R Ruuvimeisseli Phillips #3 x 6 tuuman Chrome | AA4XAL 13H001 JP0306R10.75 "6"#3PhillipsPhillips / ristipiste€6.97
PROTO JK1404RF ruuvimeisseli, 1/4 tuuman kärki, 8 1/2 tuuman kokonaispituus, 4 tuuman varren pituus, pehmustekahva | CN2RUG JK1404R / 13G967 JK1404RF-----€18.49
PROTO JK14112RF ruuvimeisseli, 1/4 tuuman kärki, 3 1/2 tuuman pituus, 1 1/2 tuuman varren pituus, muovikahva | CN2RUH JK14112R / 13G966 JK14112RF-----€15.80
PROTO JK3810RF ruuvimeisseli, 3/8 tuuman kärki, 15 tuuman kokonaispituus, 10 tuuman varren pituus, pehmustekahva | CN2RUJ JK3810R / 13G983 JK3810RF-----€26.53
PROTO JK3812RF ruuvimeisseli, 3/8 tuuman kärki, 17 tuuman kokonaispituus, 12 tuuman varren pituus, pehmustekahva | CN2RUK JK3812R / 13G984 JK3812RF-----€27.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JS0305R Ruuvimeisseli, neliö #3 x 5 tuuman kromi
€18.13 / yksikkö